Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT HLT3I-X0 Hook Loop Ties 12.0 tum - Förpackning med 10 | AB9FBX 2CNE9

PANDUIT HLT3I-X0 krokband 12.0 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9FBX Modell: HLT3I-X0Korsreferens: 2CNE9
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHak-och-ögla kabelband
FärgSvart
DesignaTak-Ty Slot och X-Out för skruv
Längd12 "
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.3.18 "
Temp. Räckvidd0 till 220 grader F
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.1 "
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDesignaLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddDraghållfasthetBreddförp. Antal.Pris
PANDUIT HLT2I -X0 Hook Loop Ties 8.0 Tum - Förpackning med 10 | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0SvartTak-Ty Slot och X-Out för skruv8"1.91 "0 till 220 grader F40 lb.0.5 "10312SEK
PANDUIT HLTP2I -X0 Hook And Loop Ties Plenum 8 Tum - Förpackning med 10 | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0SvartTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla8"1.91 "0 till 122 grader F40 lb.0.5 "10423SEK
PANDUIT HLTP2I -X12 Hook And Loop Ties Plenum 8 Tum - Förpackning med 10 | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12MaroonTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla8"1.91 "0 till 122 grader F40 lb.0.5 "10401SEK
PANDUIT HLTP3I-X0 Hook And Loop Ties Plenum 12 tum - Förpackning med 10 | AB9FCG 2CNF9 HLTP3I-X0SvartTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla12 "3.18 "0 till 122 grader F40 lb.0.5 "10518SEK
PANDUIT HLTP3I-X12 Hook And Loop Ties Plenum 12 tum - Förpackning med 10 | AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12MaroonTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla12 "3.18 "0 till 122 grader F40 lb.0.5 "10540SEK
PANDUIT HLSP1.5S -X0 Hook And Loop Ties Plenum 6 Tum - Förpackning med 10 | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0SvartTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla6"1.5 "0 till 122 grader F50 lb.0.75 "10233SEK
PANDUIT HLSP1.5S-X12 Kardborrband 6 tum - paket med 10 | AB9FCK 2CNG3 HLSP1.5S-X12MaroonTak-TY Plenumklassificerad återanvändbar krok och ögla6"1.5 "0 till 122 grader F50 lb.0.75 "10293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT HLT3I-X0 krokband 12.0 tum - paket med 10 st
416SEK /packa