WATTS LFN9-serien, dubbelkontroll med atmosfärisk ventilering


Filter
Kroppshöjd: 2.375 " , Kroppsstil: I kö , Kroppsbredd: 1.25 " , Skivmaterial: Gummi , Max. Arbetstryck: 8.6 Bar , Mfr. Serier: LFN9 , Min. Temp.: 33 grader F , Operation: Kontinuerlig , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil
StilModellBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.UtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
A
LFNLF9
Blyfri mässing3 / 8 "MNPT180 grader F3 / 8 "FNPT2 014 SEK
B
LFN9C-1/4 "
Blyfri mässing1 / 4 "Gängad kvinna140 grader F1 / 4 "Gängad kvinna1 460 SEK
C
LFN9-3 / 8 "
Blyfri mässing3 / 8 "Gängad kvinna140 grader F3 / 8 "Gängad kvinna2 801 SEK
C
LFN9-1 / 4 "
Blyfri mässing1 / 4 "Gängad kvinna140 grader F1 / 4 "Gängad kvinna1 322 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?