Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT HSTT-YK2 Krympslang Svart Multi Storlek | AD3FQX 3YWR4

PANDUIT HSTT-YK2 Krympslang Svart Multi Size

Finns i lager
Artikel: AD3FQX Modell: HSTT-YK2Korsreferens: 3YWR4
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslangsats
FärgSvart
ID före krympning1/4", 1/2", 3/8", 1"
Längd6"
Materialpolyolefin
Max. Spänning600
Antal bitar8
Krympförhållande2:1
Temp. Räckvidd-67 grader till 275 grader F.
VäggtypTunn vägg
Trådområde0.25 "till 1.00"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)21.9
Fartygets bredd (cm)20.63
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFärgID före krympningAntal bitarTrådområdePris
PANDUIT KP-HSTT2 Badkarhöjd Krymptorr Lctn Po 3/32 | AD3FRA 3YWT4 KP-HSTT2Röd, gul, grön, blå, vit, klar, svart3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"1260.09 "till 0.50"1 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT HSTT-YK2 Krympslang Svart Multi Size
274SEK /enhet