Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1.06BRDSRM03.00 Rund luftcylinder 1-1 / 16 tums hål 3 tums slaglängd | AG9MUX 20XT12

PARKER 1.06BRDSRM03.00 Rund luftcylinder 1-1/16 tums hål 3 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AG9MUX Modell: 1.06BRDSRM03.00Korsreferens: 20XT12
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
1 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvJa
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre block
Total längd7.91 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Längd på stånggänga0.75 "
Stånggängstorlek5 / 16-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)18.19
Fartygets bredd (cm)3.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk kolvTemp. RäckviddTotal längdHamnstorlekRod Dia.Längd på stånggängaPris
PARKER 0.44BRDSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slaglängd | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "690SEK
PARKER 0.44BRDSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "735SEK
PARKER 0.44BRDSR03.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slaglängd | AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "724SEK
PARKER 0.44BRDSR04.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 4 tums slaglängd | AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "763SEK
PARKER 0.44BRDSR05.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 5 tums slaglängd | AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "808SEK
PARKER 0.44BRDSR06.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 6 tums slaglängd | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "846SEK
PARKER 0.75BRDSR01.00 Rund luftcylinder 3/4 tum hål 1 tum slaglängd | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Nej14 grader till 140 grader F.5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "761SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1.06BRDSRM03.00 Rund luftcylinder 1-1/16 tums hål 3 tums slaglängd
1 030 kr /enhet