REVVO Vridplattahjul m / Total-Lock


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med total lås , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Nylon , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Låstyp: Totalt lås , Icke-märkning: Ja , Raceway: Enkel boll , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: 14 grader till 104 grader F.
StilModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Load Rating RangeUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris (ex moms)
A
TSED 050 RN0D B
1 / 4 "Ansiktskontakt1000 till 2999 pund1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D87 SEK
B
TSSV 100 BN0S TS
5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A347 SEK
B
TSSV 125 BN0S TS
5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A368 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?