Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1.50BFDSR01.00 Rund luftcylinder 1-1 / 2 tums hål 1 tum slaglängd | AG9MTF 20XR73

PARKER 1.50BFDSR01.00 Rund luftcylinder 1-1/2 tums hål 1 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AG9MTF Modell: 1.50BFDSR01.00Korsreferens: 20XR73
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
1 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre block
Total längd6.44 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/4 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek7 / 16-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)13.18
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk kolvTemp. RäckviddTotal längdHamnstorlekRod Dia.Längd på stånggängaPris
PARKER 0.31BFDSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tums slaglängd | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "636SEK
PARKER 0.31BFDSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slaglängd | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "669SEK
PARKER 0.31BFDSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "702SEK
PARKER 0.31BFDSR04.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 4 tums slaglängd | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSR04.004"5 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "735SEK
PARKER 0.44BFDSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slaglängd | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "727SEK
PARKER 0.44BFDSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "774SEK
PARKER 0.44BFDSR03.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slaglängd | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1.50BFDSR01.00 Rund luftcylinder 1-1/2 tums hål 1 tums slaglängd
1 266 kr /enhet