Parkers pneumatiska cylindrar med rund kropp omvandlar tryckluft till linjär rörelse och erbjuder frontblockmontering i biltillämpningar. De har en konstruktion av rostfritt stål med silverfinish för att motstå korrosion och har ändkapslar och kolvar i aluminium med precisionsbearbetning för att leverera smidig lossning. Dessa icke-reparerbara, fabrikssmorda cylindrar är utrustade med stångbussning brotschad till nära toleranser för att ge smidig drift och lång livslängd. Kolvarna är precisionsbearbetade, gängade och placerade för läckageskydd och hållbarhet. De har UNF-gängor för utmärkt vridmomentlåsningsförmåga och bärförmåga för tunga laster eller FNPT-gängor för starka och läcksäkra anslutningar. Välj från ett brett utbud av dessa cylindrar, som arbetar vid temperaturer från -10 till 165 grader Fahrenheit och har slaglängder upp till 6 tum.