Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftcylinder 1-1/2 tums hål 1 tums slag | AG9MWX 20XT58

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftcylinder 1-1/2 tums hål 1 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AG9MWX Modell: 1.50BFNSR01.00Korsreferens: 20XT58
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
1 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre block
Total längd6.44 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/4 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek7 / 16-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft9 lb.
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)11.91
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeBore Dia.Magnetisk kolvTemp. RäckviddTotal längdHamnstorlekRod Dia.Längd på stånggängaPris
PARKER 0.44BFNSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slaglängd | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "690SEK
PARKER 0.44BFNSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "692SEK
PARKER 0.44BFNSR03.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slaglängd | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "718SEK
PARKER 0.44BFNSR04.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 4 tums slaglängd | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "817SEK
PARKER 0.44BFNSR05.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 5 tums slaglängd | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "877SEK
PARKER 0.44BFNSR06.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 6 tums slaglängd | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Nej-10 grader till 165 grader F.13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "946SEK
PARKER 0.75BFNSR01.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 1 tums slaglängd | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Nej14 grader till 140 grader F.4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1.50BFNSR01.00 Rund luftcylinder 1-1/2 tums hål 1 tums slaglängd
1 324 kr /enhet