Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1/8 X 1.5 FFF-SS Long Nipple, 316 Stainless Steel, 1/8 Inch Size x 1/8 Inch Size Fitting Pipe Size | CT7HQQ 60UV76

PARKER 1/8 X 1.5 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/8 tum Storlek x 1/8 tum Storlek Fittingpipe Storlek

Finns i lager
Artikel: CT7HQQ Modell: 1/8 X 1.5 FFF-SSKorsreferens: 60UV76

Få det Maj 15, Onsdag
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 1 X 3.0 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1 tum Storlek x 1 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQG 60UT32 1 X 3.0 FFF-SS2 816 kr
PARKER 8-8 MHLN-SS 3.5 lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/2 tum Storlek x 1/2 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQH 60XG11 8-8 MHLN-SS 3.53 695 kr
PARKER 1/2 X 3.0 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/2 tum Storlek x 1/2 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQJ 60UU09 1/2 X 3.0 FFF-SS924SEK
PARKER 1/2 X 6.0 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/2 tum Storlek x 1/2 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQK 60UU28 1/2 X 6.0 FFF-SS1 533 kr
PARKER 1/2 X 4.0 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/2 tum Storlek x 1/2 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQL 60UU25 1/2 X 4.0 FFF-SS1 198 kr
PARKER 1/4 X 1.5 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Storlek x 1/4 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQM 60UU88 1/4 X 1.5 FFF-SS826SEK
PARKER 1/4 X 2.0 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/4 tum Storlek x 1/4 tum Storlek Passande rörstorlek | CT7HQN 60UV07 1/4 X 2.0 FFF-SS360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1/8 X 1.5 FFF-SS lång nippel, 316 rostfritt stål, 1/8 tum Storlek x 1/8 tum Storlek Fittingpipe Storlek
318SEK /enhet