Flat tip Bonded Neopren Spindel Inch
Dessa Destaco-spindlar i neopren med platt spets är gängade stavar med gummiproppar som används för att fästa material på arbetsytor. Dessa vippklammerspindelenheter kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor (inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor) för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning, samt för att säkerställa optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummipropparna börjar slitas bort, eliminerar dessa spindlar risken för att skadas på grund av de neoprenkonstruerade spetsarna. Neoprenkonstruktionen av dessa spindlar uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde (-22 grader till 220 grader Fahrenheit). De säkerställer också förlängd livslängd och ger maximal spännkraft. Dessa oljebeständiga och silikonfria spindlar inkluderar låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av klämavståndet samt underlätta enkel och säker installation. Dessa spindlar erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A och finns i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 och M12 gängstorleksvarianter för snabb fastsättning, på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även spindlar i rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständig prestanda. Vill du beställa dessa är det bara att begära en offert på samma på Raptor Supplies.
du använder
Dessa neoprenspindlar med platt spets från Destaco erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
Destaco håll ner vippklämmor applicerar nedåtgående spännkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.
Vad andra varianter av spindlar gör Raptor Supplies erbjudande?
Raptor Supplies erbjuder Destaco plattspetsbundna spindlar, svängbara fotspindlar, runda bondade spindlar och sexkantsspindlar.
Erbjuder Destaco spindlar i rostfritt stål?
Ja, dessa Destaco-spindlar finns även i rostfria stålvarianter för att ge korrosionsfri prestanda med förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
De platta spetsbundna spindlarna eliminerar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan svängbara fotspindlar används där ett stort område behöver klämmas fast.
Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
Båda spindelvarianterna har sina unika egenskaper. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra fläckar under klämning samt uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Medan rostfria stålspindlar säkerställer förlängd livslängd med korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Vad betyder klämkraft?
Klämkraft är den totala mängden kraft som appliceras på arbetsstycket när klämman stängs eller låses under tillverkningsprocessen. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror dock på flera faktorer såsom spindelposition, cylinderarea, cylinderlopp, spännarmslängd och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.