Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1 PH-SS Sexkantsplugg 1/16 tum 10 psi | AF500GWQ 7YZ20

PARKER 1 PH-SS sexkantsplugg 1/16 tum 10 500 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWQ Modell: 1 PH-SSKorsreferens: 20YZ95

Få det Maj 6, Måndag
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörkoppling
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek3 / 8 "
Max. Tryck10,500 psi
Max. Ångtryck10,500 psi
Utanför Dia.1 / 16 "
Rörstorlek1 / 16 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12 PH-SS Sexkantsplugg 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVR 14M061 12 ph-ss1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "649SEK
Parker 2 PH-SS Hex Head Plug Pipe 1/8 tum hex 7/16 | Aa9hvn 1dgr8 2 ph-ss7 / 16 "9700 psi1 / 8 "153SEK
PARKER 4 PH-SS 316 rostfritt stål sexkantsplugg, MNPT monteringsanslutning | AA9HVP 1DGR9 4 ph-ss9 / 16 "8000 psi1 / 4 "187SEK
PARKER 6 PH-SS Sexkantsrör 3/8 tum Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 ph-ss11 / 16 "7600 psi3 / 8 "231SEK
PARKER 8 PH-SS sexkantsplugg, 1/2 tums rörstorlek, 7/8 tum sexkantstorlek | AA9HVR 1DGT2 8 ph-ss7 / 8 "7000 psi1 / 2 "345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1 PH-SS sexkantsplugg 1/16 tum 10 500 Psi
169SEK /enhet