PARKER Sexkantsplugg, rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Klass: Rörkoppling , Kopplingstyp: MNPT , Max. Ångtryck: 10,500 psi , Utanför Dia.: 1 / 16 " , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
12 ph-ss
1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "649 SEK
A
1 ph-ss
3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "169 SEK
A
8 ph-ss
7 / 8 "7000 psi1 / 2 "345 SEK
A
2 ph-ss
7 / 16 "9700 psi1 / 8 "153 SEK
A
4 ph-ss
9 / 16 "8000 psi1 / 4 "187 SEK
A
6 ph-ss
11 / 16 "7600 psi3 / 8 "231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?