Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10 BZ-B kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 5/8 tums storlek, mässing | AB4CHU 1WVJ6

PARKER 10 BZ-B kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 5/8 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AB4CHU Modell: 10 BZ-BKorsreferens: 1WVJ6
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek7 / 8 "
Anslutningsstorlek5 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM)
Hexstorlek1"
MaterialMässing
FormaRörmutter
StilKomponenter
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rör Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetall316 Stainless Steel1 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "287SEK
PARKER 4-4 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetall316 Stainless Steel1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "292SEK
PARKER 4-6 FBZ-SS hankontakt, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetall316 Stainless Steel3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.-353SEK
PARKER 4-8 FBZ-SS hankontakt, 1/2 tums storlek, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetall316 Stainless Steel1 / 2 "---425 grader till 1200 grader F.-525SEK
PARKER 6-4 FBZ-SS hankontakt, 1/4 tums storlek | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetall316 Stainless Steel1 / 4 "---425 grader till 1200 grader F.-393SEK
PARKER 6-6 FBZ-SS hankontakt, 3/8 tums storlek | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetall316 Stainless Steel3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.-462SEK
PARKER 6-8 FBZ-SS hankontakt, 1/2 tums storlek | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetall316 Stainless Steel1 / 2 "---425 grader till 1200 grader F.-548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10 BZ-B kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 5/8 tums storlek, mässing
93SEK /enhet