Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZQY 1PZH5

PARKER 4-4 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tum storlek, SS

Finns i lager
Artikel: AB2ZQY Modell: 4-4 FBZ-SSKorsreferens: 1PZH5
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypEnstaka hylsa
Hexstorlek9 / 16 "
Material316 SS
Max. Arbetstryck10,000 psi
Max. Driftstemperatur605 grader C
Max. Tryck7500 psi
Min. Driftstemperatur-255 grader C
Rörstorlek1 / 4 "
FormaNPT-hankontakt
StilRör till manrör
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Läckagefri anslutning för process- och instrumenteringsapplikationer med en enda hylsa design; idealisk för raffinaderier, kemisk bearbetning, kraftgenerering och instrumentlinjer
    • Försedd med positiv läckagefri tätning efter kontinuerlig återmontering
    • 4: 1 säkerhetsfaktor med avseende på arbetstryckfunktioner
    • Kompatibel med 304, 316 eller 316L rör av rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetall316 Stainless Steel1 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "287SEK
PARKER 4-6 FBZ-SS hankontakt, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetall316 Stainless Steel3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.-353SEK
PARKER 4-8 FBZ-SS hankontakt, 1/2 tums storlek, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetall316 Stainless Steel1 / 2 "---425 grader till 1200 grader F.-525SEK
PARKER 6-4 FBZ-SS hankontakt, 1/4 tums storlek | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetall316 Stainless Steel1 / 4 "---425 grader till 1200 grader F.-393SEK
PARKER 6-6 FBZ-SS hankontakt, 3/8 tums storlek | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetall316 Stainless Steel3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.-462SEK
PARKER 6-8 FBZ-SS hankontakt, 1/2 tums storlek | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetall316 Stainless Steel1 / 2 "---425 grader till 1200 grader F.-548SEK
PARKER 8-4 FBZ-SS hankontakt, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZRE 1PZJ2 8-4 FBZ-SS-Metall316 Stainless Steel1 / 4 "---425 grader till 1200 grader F.-584SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 FBZ-SS kompressionskoppling, enkel hylsa kompression, 1/4 tum storlek, SS
292SEK /enhet