Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDY 2CGH7

PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in

Finns i lager
Artikel: AB9EDY Modell: 1022-0002Korsreferens: 2CGH7
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkoning
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck225 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 1022-0004 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDZ 2CGH8 1022-0004225 psi1 / 4 "181SEK
PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EEA 2CGH9 1022-0006225 psi3 / 8 "199SEK
PARKER 1022-0008 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 2in | AB9EEB 2CGJ1 1022-0008175 psi1 / 2 "209SEK
PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EEC 2CGJ2 1022-0012150 psi3 / 4 "283SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in
146SEK /enhet