Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10643-16-16 Hydraulslangkoppling rak, 1 tums innerdiameter, stål | AB6DTK 21A766

PARKER 10643-16-16 Hydraulslanganslutning rak, 1 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTK Modell: 10643-16-16Korsreferens: 21A766
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek16
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek1-1 / 2 "
Slang1"
Slang inuti Dia.1"
JIC-tråd (in.)1-5/16-12
Längd3.62 "
MaterialStål
SAE Flare Storlek (in.)1
FormaRakt
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek1-5 / 16x12 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)4.89
Fartygets längd (cm)9.19
Fartygets bredd (cm)4.89
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 10643-16-16 hydraulslangkoppling är designad för användning med JIC-anslutningar i industriella och hydrauliska applikationer. Den används med petroleumbaserade vätskor och smörjoljor.

Funktioner:

  • Den är gjord av stål för styrka, hållbarhet och slitstyrka i högtrycksapplikationer.
  • Hydraulslangen är säkrad med en Parker-pressanordning för permanent anslutning.
  • Dess design i ett stycke eliminerar komplexitet och läckageväg och tillåter svängbar passningsrörelse för enkel montering.
  • När den används med Parkers No-Skive-slangar, kan denna koppling monteras utan att den yttre slangkåpan tas bort, vilket eliminerar för tidigt slangbrott genom att skära för lång/kort.

Standarder och godkännanden:

  • SAE 100R2

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en JIC-koppling?

A. JIC (Joint Industry Council) beslag är en kompressionskoppling bearbetad med en 37-graders utsvängningsyta och parallella gängor. Som ett resultat ger den bättre tätningsförmåga och tål högre arbetstryck.

F. Vad är syftet med Parkcrimp crimpers?

A. Dessa pressanordningar pressar hydraulslangen kraftigt för att skapa en tät tätning och ge utmärkt hållkraft. Denna process gör anslutningen permanent och därför kan slangen inte återanvändas för andra applikationer.

F. Kan denna beslag användas i korrosiva miljöer?

S. Ja, versionen av rostfritt stål av denna hydrauliska slangkoppling kan användas i mycket korrosiva miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "175SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "184SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "215SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10643-16-16 Hydraulslanganslutning rak, 1 tums innerdiameter, stål
822SEK /enhet