Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10643-8-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DTA 21A757

PARKER 10643-8-6 Hydraulslanganslutning rak, 3/8 tums innerdiameter, stål

Finns i lager
Artikel: AB6DTA Modell: 10643-8-6Korsreferens: 21A757
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek8
Finishzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Hexstorlek7 / 8 "
Slang3 / 8 "
Slang inuti Dia.3 / 8 "
JIC-tråd (in.)3 / 4-16
Längd2.49 "
MaterialStål
Hamn1 / 2 "
SAE Flare Storlek (in.)1/2
FormaRakt
StilKvinna JIC 37 Deg-Swivel
Tråd storlek3 / 4x16 "
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8412909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lätt tryck på kraft med imperial HEX
    • Brett utbud av ändkonfigurationer med krympning i rostfritt stål
    • En design minskar komplexiteten och läckagevägen
    • No-Skive-teknik för enkla, effektiva och säkra produktionsprocesser

Produktvarianter

ProduktModellHamnStreckstorlekMonteringstypFormaStilTråd storlekTypHexstorlekPris
PARKER 10643-4-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "177SEK
PARKER 10643-5-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnlig JIC5 / 8 "175SEK
PARKER 10643-6-4 Hydraulslangkoppling rak, 1/4 tums innerdiameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "184SEK
PARKER 10643-4-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnlig JIC9 / 16 "225SEK
PARKER 10643-6-6 Hydraulslangkoppling rak, 3/8 tums innerdiameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "204SEK
PARKER 10643-6-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnlig JIC11 / 16 "587SEK
PARKER 10643-8-8 Hydraulslangkoppling rak, 1/2 tums innerdiameter, stål | AB6DTC 21A759 10643-8-81 / 2 "8RaktRaktKvinna JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnlig JIC7 / 8 "262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10643-8-6 Hydraulslanganslutning rak, 3/8 tums innerdiameter, stål
215SEK /enhet