Parker 10643-6-6 hydraulslang är idealisk för att bibehålla hydraulsystemets integritet genom att förhindra läckor och säkerställa säker och pålitlig drift av hydrauliska maskiner. Det minskar driftstopp, underhållskostnader och olycksrisken. Denna slang används för att säkert ansluta hydraulslangar till pumpar, cylindrar och ventiler, vilket säkerställer läckagefri och effektiv vätskeöverföring.
Funktioner:
- Den har en robust stålkonstruktion, vilket säkerställer exceptionell styrka och hållbarhet.
- Denna ankarbult erbjuder en rak design med exakt passform, vilket underlättar installation och inriktning i hydrauliska enheter.
- Den levereras med ett maximalt arbetstryck vid 70 grader F på 5000 psi, vilket garanterar pålitlig prestanda även i högtryckshydrauliksystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ska jag rengöra Parker 10643-6-6 hydraulslang?
A. För att rengöra hydrauliska komponenter effektivt, använd ett kompatibelt lösningsmedel eller rengöringsmedel för hydrauliska system. Se till att all kvarvarande vätska är borttagen innan återmontering för att förhindra kontaminering.
F. Vilka underhållsmetoder kan förlänga livslängden för hydraulslangar?
A. Inspektera regelbundet slangar för slitage, nötning eller läckor. Byt ut skadade slangar omedelbart och håll dem ordentligt dragna för att förhindra böjning och överdriven böjning.
F. Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på när man väljer en hydraulslang?
S. Tänk på faktorer som passformsmaterialkompatibilitet, tryck- och temperaturklassificeringar, gängtyp och storlek och applikationens specifika krav för att säkerställa en korrekt passform och prestanda.
F. Hur ska jag förvara Parker 10643-6-6 hydraulslang under en längre period?
A. Förvara hydrauliska komponenter i en ren, torr miljö borta från direkt solljus eller extrema temperaturer. Lock eller pluggöppningar för att förhindra kontaminering.