Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12 BZ-B Rörmutter Mässingskompression 3 / 4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR

PARKER 12 BZ-B Rörmutter Mässingskompression 3/4tum

Finns i lager
Artikel: AD7AER Modell: 12 BZ-BKorsreferens: 4CXG8 / 12 BZ-B-GR
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmutter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek1.125 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 10 BZ-SS rörmutter 316 rostfritt stål Cpi 5 / 8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 Stainless Steel7 / 8-20CPI (TM)1"-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "1317SEK
PARKER 12 BZ-SS rörmutter 316 rostfritt stål Cpi 3/4 tum | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Stainless Steel1-20CPI (TM)1.125 "-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "1366SEK
PARKER 16 BZ-B Rörmutter Mässingskompression 1in | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BMässing1-5/16-20kompression1.5 "-40 grader till 400 grader F.1"1318SEK
PARKER 10NU10-316 Rörmutter 316 Rostfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "1322SEK
PARKER 61CA-6 rörmutter, mässing, kompression, för 3/8 tums rör ytterdiameter, 9/16-24 gängstorlek, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------1003 383 kr
PARKER 61CA-5 rörmutter, mässing, för 5/16 tums rör OD, 1/2-24 gängstorlek, 15/32 tum total längd | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------501 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12 BZ-B Rörmutter Mässingskompression 3/4tum
128SEK /enhet