Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12ET12-S Union Tee Kolstål A-lok 3/4 tum | AF7GBV 20YX48

PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in

Finns i lager
Artikel: AF7GBV Modell: 12ET12-SKorsreferens: 20YX48
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
2 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
GrundmaterialKolstål
Body MaterialKolstål
Kompressionsgängstorlek3 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck5100 PSI
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307994000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekLängdförp. Antal.Pris
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164 PMT-4-40 till 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "1198SEK
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164 PMT-8-40 till 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "1535SEK
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164 PMT-10-40 till 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "1909SEK
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa och Pvdf Flare 3/4 tum | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 grader till 212 grader F.-PFA / PVDF3 / 4 "-flare--13 050 kr
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa och Pvdf Flare 3/8 tum | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 grader till 212 grader F.-PFA / PVDF3 / 8 "-flare--12 062 kr
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa och Pvdf Flare 1/2 tum | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 grader till 212 grader F.-PFA / PVDF1 / 2 "-flare--12 556 kr
PARKER 1ET1-316 Union Tee Rostfritt stål A-lok 1/16 tum | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-12 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in
2 027 kr /enhet