Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 14FSX-10 kort smidd mutter, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHN 2P158

PARKER 14FSX-10 kort smidd mutter, 5/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YHN Modell: 14FSX-10Korsreferens: 2P158

Få det Maj 22, Onsdag
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
987SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort smidd mutter
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7 / 8-14
Flare Typ45 grader
Max. Tryck650 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10435SEK
PARKER 14FSX-8 kort smidd mutter, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 14FSX-10 kort smidd mutter, 5/8 tums ytterdiameter, mässing
987SEK /packa