Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHL 2P155

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YHL Modell: 14FSX-4Korsreferens: 2P155
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
435SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort smidd mutter
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 14FSX-8 kort smidd mutter, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10685SEK
PARKER 14FSX-10 kort smidd mutter, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10987SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 14FSX-4 kort smidd mutter, 1/4 tums ytterdiameter, mässing
435SEK /packa