Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 15R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AE4YTH 5P262

PARKER 15R30A stränglindad filterpatron, 30 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4YTH Modell: 15R30AKorsreferens: 5P262
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
2 136 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSträngsårfilterpatron
filtermediaBomull och polypropen
Flödeshastighet18 gpm
Höjd30 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.120 grader F
mikron20
Utanför Dia.2.5 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)79.25
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdMax. TryckMax. Temp.mikronUtanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER T10R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylen och polypropenkärna18 gpm30 "-120 grader F752.5 "62 002 kr
PARKER T8R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylen och polypropenkärna18 gpm30 "-120 grader F1002.5 "61 962 kr
PARKER T10R20A String Wound Filterpatron, 20 tums längd | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylen och polypropenkärna12 GPM20 "-120 grader F752.5 "61 497 kr
PARKER T10R10A String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylen och polypropenkärna6 gpm10 "-120 grader F752.5 "6708SEK
PARKER T8R10A String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylen och polypropenkärna6 gpm10 "-120 grader F1002.5 "6751SEK
PARKER 10R10 String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUU 1LPA2 10R10Bomull och stålplåtskärna6 gpm10 "-250 grader F752.5 "6829SEK
PARKER 10R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUW 1LPA4 10R30ABomull och polypropen18 gpm30 "-120 grader F752.5 "62 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 15R30A stränglindad filterpatron, 30 tums längd
2 136 kr /packa