Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16-3 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 1-5 / 16-12 x 3/4 tum | AC7ZPE 39A319

PARKER 16-3/4 F5OG-S konverteringsadapter 1-5/16-12 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC7ZPE Modell: 16-3/4 F5OG-SKorsreferens: 39A319
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmvandlingsadapter
Body MaterialKolstål med krom-6 fri förzinkning
AnslutningstypSAE-ORB x FNPT
Hexstorlek1.5 "
Max. Tryck4000 psi
Rörstorlek1-5/16-12 x 3/4"
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-1 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 7 / 16-20 x 1/8 tum | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"117SEK
PARKER 4-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 7 / 16-20 x 1/4 in | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"133SEK
PARKER 6-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 9 / 16-18 x 1/4 in | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"71SEK
PARKER 6-3 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 9 / 16-18 x 3/8 tum | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"141SEK
PARKER 8-1 / 4 F5OG-S omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 1/4 in | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"114SEK
PARKER 8-3 / 8 F5OG-S omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 3/8 tum | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"90SEK
PARKER 8-1 / 2 F5OG-S Omvandlingsadapter 3 / 4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16-3/4 F5OG-S konverteringsadapter 1-5/16-12 x 3/4 tum
195SEK /enhet