Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16 BU-S Kompressionskoppling, 7/16-20 Kompressionsgänga Storlek | AA9HBM 1DCG3

PARKER 16 BU-S Kompressionskoppling, 7/16-20 Kompressionsgänga Storlek

Finns i lager
Artikel: AA9HBM Modell: 16 BU-SKorsreferens: 1DCG3

Få det Maj 15, Onsdag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
GrundmaterialMetall
Body MaterialStål, krom-6 gratis
Kompressionsgängstorlek1-5/16-12
AnslutningstypFlareless betttyp
FormaGroove
StilKvinnlig flarelös bettyp
Temp. Räckvidd-65 grader till 500 grader F.
Rör Utanför Dia.1"
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Parker 16 BU-S-mutter avsedd för användning med rör, slangar och kopplingar i hydraulisk och pneumatisk utrustning samt i rörledningar
    • Förzinkad stålkonstruktion ger kapacitet att tåla slipande kemikalier / vätskor och temperaturer upp till 500 grader F
    • Designad i enlighet med SAE J514-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRör Utanför Dia.RörstorlekAnslutningsstilMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 BU-S Rörkoppling, mutter, 1/4 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBG 1DCF7 4 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---34SEK
PARKER 6 BU-S Rörkoppling, mutter, 3/8 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBH 1DCF8 6 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---37SEK
PARKER 8 BU-S Rörkoppling, mutter, 1/2 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBJ 1DCF9 8 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---48SEK
PARKER 10 BU-S kompressionskoppling, -65 grader till 500 grader F Temp. Räckvidd | AA9HBK 1DCG1 10 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---70SEK
PARKER 12 BU-S kompressionskoppling, förzinkning, stålkropp | AA9HBL 1DCG2 12 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---69SEK
PARKER 4 BU-SS rörkoppling, mutter, 1/4 tums ytterdiameter, flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 bu-ss-425 grader till 1200 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---70SEK
PARKER 6 BU-SS rörkoppling, mutter, 3/8 tums ytterdiameter, flareless, SS | AA9HBP 1DCG5 6 bu-ss-425 grader till 1200 grader F.SS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16 BU-S Kompressionskoppling, 7/16-20 Kompressionsgänga Storlek
148SEK /enhet