Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 166FSV-6-6 vridbar armbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AA8GKC 18E822

PARKER 166FSV-6-6 vridbar armbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AA8GKC Modell: 166FSV-6-6Korsreferens: 18E822

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 402 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x FNPS
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare Typ45 grader
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 166FSV-4-4 vridbar armbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 926 kr
PARKER 166FSV-8-8 vridbar armbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AA8GKD 18E823 166FSV-8-83 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "51 901 kr
PARKER 166FSV-10-10 vridbar armbåge, 90 grader, 5/8 tum ytterdiameter, mässing | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "52 535 kr
PARKER 166FSV-12-12 svängbar armbåge, 90 grader, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "53 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 166FSV-6-6 vridbar armbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing
1 402 kr /packa