HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylsintag, 2 -polig, 125V, gul


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Gul , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C , Typ: Inlopp , Spänning: 125 , Spänningsvärde: 125 VAC
StilModellAmpsStrömTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL320B4W
20Den 20# 14 - # 10 AWG2 879 SEK
A
HBL330B4W
30Den 30# 12 - # 10 AWG5 792 SEK
A
HBL360B4W
60Den 60# 8 - # 2 AWG8 171 SEK
A
HBL3100B4W
100Den 100# 3 - # 1/0 AWG15 232 SEK

Vattentäta stift- och hylsintag, 2 -polig, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-intag är idealiska för att tillhandahålla säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig urkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelse i bygg- och industriapplikationer. Dessa haninlopp har PBT-hus med en härdplasthållare och tätningspackning av neopren för slagtålighet och hållbarhet. Dessa enfasinlopp har en tätningsring för att ge vattentät tätning och solida inloppsstift i ett stycke för tillförlitliga elektriska anslutningar. Välj från ett brett utbud av dessa gulfärgade 125V-intag, tillgängliga i strömstyrkor på 20, 30, 60 och 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 3-fas 600V stift- och hylsanslutningar för elektriska operationer som kräver spänningar upp till 600V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?