JUSTRITE 26800 cigarettbehållare, tenngrå, 4 gallon, plast | AD2NMF JSM26800SN

JUSTRITE 26800 cigarettbehållare, tenngrå, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NMF Modell: 26800Korsreferens: JSM26800SN

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgGrå
FinishPulverlackat
Höjd38.5 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1 1 / 2 "
Utanför Dia.16.5 "
Pallmängd18
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Original Smoker's ceasefire? Utomhus askfat i tenngrå (modell 26800) har en kapacitet på 4 gal (15 l) för cigarettfimpar och är tillverkad av robust flamskyddad polyeten. Askkoppen är 38.5 tum (978 mm) hög och 16.5 tum (419 mm) i basdiameter, med en 1.5 tum (38.1 mm) öppning i huvudet för att minimera skräp som inte kommer från cigarett. Basen har även knytskåror för extra säkerhet och stabilitet under svåra väderförhållanden. Säker och enkel att använda, denna askfat utomhus är perfekt för utomhusutrymmen som entréer eller rökområden på arbetsplatsen, och kommer att hålla din anläggning ren och snygg. Med en innovativ självsläckande design samlar denna askfat säkert upp cigarettfimpar, vilket minskar risken för brand och tar bort möjligheten för fimpar att skräpa ner din verksamhet. Den ursprungliga rökarens vapenvila utomhus askfat har ett stort huvud som leder bort värme från rumpor och håller regnet borta, vilket undviker översvämning eller vattenskador. Det långa inre halshålet minimerar igensättning så att cigarettfimparna lätt når den galvaniserade stålhinken. Dess invändiga dropplock förhindrar att tjärkondens kommer ut från stålhinken och håller utsidan ren, vilket är särskilt användbart i miljöer med hög luftfuktighet. För att öppna, skruva helt enkelt loss den bakre knappen på askkoppen för att lyfta på locket och tömma hinken i soporna. Som tillval finns praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. En förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) finns också tillgänglig för extra säkerhet med ditt askfat utomhus. Fäst helt enkelt 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Rena tomter kan hjälpa till att upprätthålla en bra image för ditt företag, och den ursprungliga rökarens vapenvila utomhus askfat är perfekt för att hålla det så.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM-godkänd
  • ADA-kompatibel
  • Stort inre nackhålighet minimerar igensättning
  • Galvaniserad skopbotten
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Förankringsskåror för extra säkerhet i hårt väder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26800 cigarettbehållare, tenngrå, 4 gallon, plast
1 519 kr /enhet