Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 5/8 x 3/8 tum | AA3GLW 11K711

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 5/8 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GLW Modell: 189PMTR10-6-6Korsreferens: 11K711
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Port Male Armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
ComplianceSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
AnslutningstypRör x Rör x MNPT
PackningsmaterialBuna N
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 3/8 x 1/4 tum | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"680SEK
PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M Armbåge 90 grad 3/8 x 3 / 8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "642SEK
PARKER 189PMTR6-6-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 3/8 x 3/8 tum | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "677SEK
PARKER 189PMTR10-4-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Armbåge 90 grader 5/8 x 3/8 tum
625SEK /enhet