Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tum Npt man / kvinna Ss | AE6QRD 5UNJ4

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tum Npt hane/kvinna Ss

Finns i lager
Artikel: AE6QRD Modell: 2-2-2 ST-SSKorsreferens: 5UNJ4
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
814SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypMNPT x FNPT x FNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck5500 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "6 022 kr
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Rörstorlek 1/4 tum Hexstorlek 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "880SEK
PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Rörstorlek 3/8 tum Hexstorlek 7/8 | AA9HUF 1DGL4 6-6-6 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 556 kr
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Pipe 1/2 tum Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 Stainless SteelFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tum Npt hane/kvinna Ss
814SEK /enhet