Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 MCN-SS Nippel 1/8 tum Npt hane rostfritt stål | AE6QQU 5UNH5

PARKER 2-2 MCN-SS Stäng nippel 1/8 tum Npt hane rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6QQU Modell: 2-2 MCN-SSKorsreferens: 5UNH5

Få det Maj 15, Onsdag
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd1 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck9100 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 MCN-SS Stäng nippel 1/8 tum Npt hane rostfritt stål
191SEK /enhet