Kapmaterial: Nylon , Kapstorlek: 28 " , Downtube Material: PVC , Downtube Storlek: 33 " , Hängremsstorlek: 5 3 / 8 " , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slang Max. Tryck @ Temp.: 185 psi @ 70 grader F , Slangtemp. Räckvidd: -20 grader. till 150 grader. F , Material för inre lins: polykarbonat , Inre linsstorlek: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Motorström: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspänning: 115/230V AC , Yttre linsmaterial: Sampolyester , Yttre linsstorlek: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande skovel , Arbetstryck: 2 till 12 psi
Helmask lågtryckssystem
Allegro fullmask lågtryckssystem är konstruerade av silikonelastik för styrka och kan hålla form även vid extrema varma och kalla förhållanden. Den dubbla tätningsflänsen ger en förbättrad ansikte mot täckningstätning och en djup käkficka för överlägsen passform. De är integrerade med en utbytbar polykarbonatlins som ger ett bredare, snedvridningsfritt visningsområde med en anti-dimma, anti-repbeläggning. Dessa unika lågtryckssystem för helmask har designklämmor över axeln på kragen och ett justerbart bälte för att hålla luftslangen ur arbetssättet. Välj mellan en rad av dessa helmask lågtryckssystem, tillgängliga i 50 och 100 fot slanglängder.