Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 SE-B Street Armbåge 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi | AF7GWJ 20YZ89

PARKER 2-2 SE-B Street Armbow 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWJ Modell: 2-2 SE-BKorsreferens: 20YZ89

Få det Maj 22, Onsdag
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT hona x NPT hane
Hexstorlek9 / 16 "
Längd25 / 32 "
Max. Tryck2900 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 SE-B Street Armbow 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi
626SEK /enhet