Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 211P-8 Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek, mässing | BT6TFP

PARKER 211P-8 rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: BT6TFP Modell: 211P-8
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
Body MaterialMässing
Max. Arbetstryck1000 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Min. Driftstemperatur-53 grader C
FormaStickkontakt
StilManliga rör
Tråd storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.Body MaterialHexstorlekRörstorlekMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturRörstorlekFormaförp. Antal.Pris
PARKER 165PLP-8 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nickelpläterad mässing-1 / 2 "300 psi-18 grader C-90 graders armbåge102 166 kr
PARKER 4-1/4PLPHBF4-B beslag, 1/4 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Nickelpläterad mässing3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 grader C1 / 4 "kontakt10721SEK
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B beslag, 1/4 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nickelpläterad mässing7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 grader C3 / 8 "kontakt10892SEK
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nickelpläterad mässing1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "kontakt101 584 kr
PARKER 62PLPBH-6 beslag, 3/8 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Nickelpläterad mässing7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 grader C-Skott101 750 kr
PARKER W169PLP-2-4 beslag, 1/8 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Nickelpläterad mässing9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 grader C1 / 4 "90 graders svängbar armbåge101 473 kr
PARKER W169PLP-8-6 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Nickelpläterad mässing3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 grader C3 / 8 "90 graders svängbar armbåge102 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 211P-8 rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek, mässing
90SEK /enhet