Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER W169PLP-8-6 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VUP 1AJR1

PARKER W169PLP-8-6 beslag, 1/2 tum ytterdiameter, Nickelpläterad mässing

Finns i lager
Artikel: AA8VUP Modell: W169PLP-8-6Korsreferens: 1AJR1
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
2 198 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rörstorlek3 / 8 "
RingmaterialSS
TätningsmaterialNitril
Forma90 graders svängbar armbåge
StilRör till rör
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Vakuumtryck28 tum-Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.Body MaterialHexstorlekRörstorlekMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturRörstorlekFormaförp. Antal.Pris
PARKER 165PLP-8 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nickelpläterad mässing-1 / 2 "300 psi-18 grader C-90 graders armbåge102 166 kr
PARKER 4-1/4PLPHBF4-B beslag, 1/4 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Nickelpläterad mässing3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 grader C1 / 4 "kontakt10721SEK
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B beslag, 1/4 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nickelpläterad mässing7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 grader C3 / 8 "kontakt10892SEK
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nickelpläterad mässing1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "kontakt101 584 kr
PARKER 62PLPBH-6 beslag, 3/8 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Nickelpläterad mässing7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 grader C-Skott101 750 kr
PARKER W169PLP-2-4 beslag, 1/8 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Nickelpläterad mässing9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 grader C1 / 4 "90 graders svängbar armbåge101 473 kr
PARKER W169PLPNS-8-8 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, Nickelpläterad mässing | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Nickelpläterad mässing-1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "90 graders armbåge101 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER W169PLP-8-6 beslag, 1/2 tum ytterdiameter, Nickelpläterad mässing
2 198 kr /packa