Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2FBT2N-316 Grenuttag rostfritt stål A-lok x F 1 / 8in | AE6QNU 5UNA6

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Rostfritt stål A-lok x F 1/8in

Finns i lager
Artikel: AE6QNU Modell: 2FBT2N-316Korsreferens: 5UNA6
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
1 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig grenutslagsplats
GrundmaterialMetall
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x FNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 8FBT6N-316-GR Branch Tee 316 Rostfritt stålkompression x F 1 / 2in x 3 / 8in | AC2JAQ 2KKW8 / 8FBT6N-316 8FBT6N-316-GR316 Stainless SteelKompression x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "2 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Rostfritt stål A-lok x F 1/8in
1 312 kr /enhet