Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3GF-6 tätningshuv, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTU 5WRV6

PARKER 3GF-6 tätningshuv, 3/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AE7BTU Modell: 3GF-6Korsreferens: 5WRV6

Få det Maj 16, Torsdag
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTät motorhuv
Body MaterialKoppar
Anslutningstypflare
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 3GF-4 tätningshuv, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTR 5WRV4 3GF-41400 psi1 / 4 "10211SEK
PARKER 3GF-5 tätningshuv, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTT 5WRV5 3GF-51200 psi5 / 16 "10346SEK
PARKER 3GF-8 tätningshuv, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTV 5WRV7 3GF-8750 psi1 / 2 "10296SEK
PARKER 3GF-10 tätningshuv, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3GF-6 tätningshuv, 3/8 tums ytterdiameter, mässing
336SEK /packa