CHERNE Big Mouth Pluggar, originalstorlek


Cherne original Big-Mouth-pluggar är designade för bypass-pumpning eller gravitationsförbikoppling.

Filter
StilModellnominell storlek(M) NPT-storlek (in.)MätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris (ex moms)
A
269008
8 "till 10"47.25" till 10.25"11 psi/25 fot.35 psi6.94 "14.88 "8 203 SEK
A
269028
12 "till 15"610.62" till 15.25"11 psi/25 fot.30 psi10.25 "17.88 "15 596 SEK

Arbetsmekanism

  • Pneumatiska pluggar kan placeras i röret på ett avstånd som är lika med rördiametern.
  • Anslut ena änden av uppblåsningsslangen till pluggens uppblåsningskoppling.
  • Spärra / blockera kontakten.
  • Blås upp trycket till pluggen genom uppblåsningsslangen och låt den stabiliseras.
  • Fortsätt med provning av rör eller annan användning av pluggen.
  • Släpp pluggtrycket utanför riskområdet tills pluggen är helt tömd och ta bort stag-/blockeringssystemet.

Funktioner

  • Cherne original Big-Mouth pluggar har en utbytbar, stor han NPT gängad bypass fläns.
  • De är utrustade med en löstagbar 3/8-tums ögonbult för att sänka och lyfta pluggarna med hjälp av en poly-liftlina.
  • Dessa enheter har en avtagbar tankventil för enkel byte med en valfri snabbkoppling.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är en bypass-fläns gjord av?

Den har en lätt aluminiumkonstruktion för att ge förbättrad flexibilitet och hållbarhet.

Vad är hållbarheten för Cherne pneumatiska pluggar?

Cherne erbjuder en 2-års garanti på alla pneumatiska pluggar (från tillverkningsdatum) när de förvaras under kontrollerade förhållanden och vid temperaturer mellan 0 och 125 grader Fahrenheit.

Hur ofta ska trycket på pluggarna övervakas?

Uppblåsningstrycket bör kontrolleras och upprätthållas minst en gång per 4 timmar under användning.

Vad kommer att hända vid över- eller underuppblåsning av pluggarna?

  • Överuppblåsning: Det kan göra att pluggen lossnar och går sönder med extrem hastighet.
  • Underuppblåsning: Det kan göra att mediet och den fasthållna pluggen lossnar från röret.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?