Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/4 tum Mnpt | AA9HUW 1DGN9

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/4 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HUW Modell: 4-4-4 MBT-SKorsreferens: 1DGN9
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT x FNPT x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/2 tum Mnpt | AA9HUY 1DGP2 8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/4 Inch Mnpt
278SEK /enhet