Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/2 tum Mnpt | AA9HUY 1DGP2

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/2 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HUY Modell: 8-8-8 MBT-SKorsreferens: 1DGP2
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT x FNPT x MNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck4800 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7307995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/4 tum Mnpt | AA9HUW 1DGN9 4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Kolstål 1/2 Inch Mnpt
588SEK /enhet