Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 1 / 4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR

PARKER 4-4 FH4BZ-SS termoelement Connect 316 rostfritt stål Cpixm 1/4in

Finns i lager
Artikel: AD7ADQ Modell: 4-4 FH4BZ-SSKorsref: 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR

Få det Maj 20, Måndag
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementanslutning
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek7 / 16-20
AnslutningstypCPI (TM) x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 1/8 tum | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "351SEK
PARKER 2-4 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "412SEK
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "527SEK
PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR 4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "598SEK
PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR 6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "499SEK
PARKER 6-6 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "547SEK
PARKER 6-8 FH4BZ-SS Termoelementanslutning 316 Rostfritt stål Cpixm 3 / 8x3 / 4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 FH4BZ-SS termoelement Connect 316 rostfritt stål Cpixm 1/4in
341SEK /enhet