PARKER CPI-FH4BZ-serien termoelementkontakter, CPI x MNPT


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kopplingstyp: CPI (TM) x MNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 063 SEK
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "773 SEK
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "317 SEK
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "476 SEK
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "308 SEK
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "539 SEK
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "372 SEK
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "541 SEK
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "652 SEK
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "487 SEK

CPI-FH4BZ-serien termoelementkontakter, CPI x MNPT

Parker CPI-FH4BZ-seriens termoelementanslutningar är designade för att ge en tät tätning för högt tryck, vibrationer och vakuum i gas- eller vätsketillämpningar. Dessa kontakter har en konstruktion av 316 rostfritt stål i en lättmonterad kompressionsdesign. Kompressionsförhållandet 4:1 säkerställer hantering av högt tryck. De har gängor av typen CPI x MNPT för anslutning. Välj från ett brett utbud av dessa termoelementkopplingar, tillgängliga i rörstorlekar 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 och 3/4 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?