Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 RA-S-reduceringsadapter 1/4 tum x 1/4 tum 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER 4-4 RA-S reducerande adapter 1/4 tum x 1/4 tum 7000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GXD Modell: 4-4 RA-SKorsreferens: 20ZA08
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialKolstål
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307994000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 RA-S reducerande adapter 1/4 tum x 1/4 tum 7000 Psi
260SEK /enhet