Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 RA-SS-reduceringsadapter 1/4 tum x 1/4 tum 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS reducerande adapter 1/4 tum x 1/4 tum 6600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWV Modell: 4-4 RA-SSKorsreferens: 20YZ99
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörkoppling
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6600 psi
Max. Ångtryck6600 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2-2 RA-SS-reduceringsadapter rostfritt stål | AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSRostfritt stålFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 RA-SS reducerande adapter 1/4 tum x 1/4 tum 6600 Psi
370SEK /enhet