Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 RA-SS-reduceringsadapter rostfritt stål | AE6QQL 5UNG7

PARKER 2-2 RA-SS reducerande adapter i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6QQL Modell: 2-2 RA-SSKorsreferens: 5UNG7
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck6400 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 RA-SS-reduceringsadapter 1/4 tum x 1/4 tum 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99 4-4 RA-SS316 Stainless SteelMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 RA-SS reducerande adapter i rostfritt stål
247SEK /enhet