Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-6 TRBZ-SS Rörändreducerare Rostfritt stål Cpi-kompression 1/4 tum x 3/8 tum | AF7GUP 20YZ48

PARKER 4-6 TRBZ-SS rörändreducerare Rostfritt stål Cpi-kompression 1/4 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GUP Modell: 4-6 TRBZ-SSKorsreferens: 20YZ48

Få det Maj 20, Måndag
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörändreducerare
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "x 3 / 8"
AnslutningstypCPI (TM) kompression
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck6600 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-6 TRBZ-SS rörändreducerare Rostfritt stål Cpi-kompression 1/4 tum x 3/8 tum
626SEK /enhet