Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 421FHD-5 Union Inverterad 5/16 tum - Förpackning med 10 | AE9GKN 6JLK3

PARKER 421FHD-5 Union Inverted 5/16 Inch - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AE9GKN Modell: 421FHD-5Korsreferens: 6JLK3

Få det Maj 15, Onsdag
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
821SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialMässing
ComplianceSAE J512
AnslutningstypFlare x MNPS
Flare trådstorlek1 / 2-20
Flare TypOmvänd
Hexstorlek19 / 32 "
Max. Tryck1200 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 421FHD-3 Union Inverterad 3/16 tum - Förpackning med 10 | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10512SEK
PARKER 421FHD-4 Union Inverterad 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE9GKM 6JLK2 421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10579SEK
PARKER 421FHD-6 Union Inverterad 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE9GKP 6JLK4 421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "101 202 kr
PARKER 421FHD-8 Union Inverterad 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "102 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 421FHD-5 Union Inverted 5/16 Inch - Paket om 10
821SEK /packa