Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 42F-12 beslag, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXL 1VDU1

PARKER 42F-12 beslag, 3/4 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3TXL Modell: 42F-12Korsreferens: 1VDU1
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
3 104 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek1-1/16-14
Flare Typ45 grader
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck450 till 2800 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6695
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 42F-3 beslag, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 till 2800 psi3 / 16 "10517SEK
PARKER 42F-5 beslag, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 till 2800 psi5 / 16 "10685SEK
PARKER 42F-4 beslag, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10273SEK
PARKER 42F-6 beslag, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10522SEK
PARKER 42F-8 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10879SEK
PARKER 42F-10 beslag, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "101 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 42F-12 beslag, 3/4 tums ytterdiameter, mässing
3 104 kr /packa