Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 42F-4 beslag, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHP 2P159

PARKER 42F-4 beslag, 1/4 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YHP Modell: 42F-4Korsreferens: 2P159

Få det Maj 7, Tisdag
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
251SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 42F-12 beslag, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXL 1VDU1 42F-121-1/16-141-1 / 16 "450 till 2800 psi3 / 4 "102 801 kr
PARKER 42F-3 beslag, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 till 2800 psi3 / 16 "10505SEK
PARKER 42F-5 beslag, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 till 2800 psi5 / 16 "10685SEK
PARKER 42F-6 beslag, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10522SEK
PARKER 42F-8 beslag, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10793SEK
PARKER 42F-10 beslag, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "101 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 42F-4 beslag, 1/4 tums ytterdiameter, mässing
251SEK /packa