Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 481FHD-6-4 Hankontakt 3/8 tum 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE9GJH 6JLF3

PARKER 481FHD-6-4 hankontakt 3/8 tum 1/4 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9GJH Modell: 481FHD-6-4Korsreferens: 6JLF3

Få det Maj 15, Onsdag
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
942SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
Body MaterialMässing
ComplianceSAE J512
AnslutningstypFlare x MNPS
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare TypOmvänd
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialAnslutningstypFlare trådstorlekFlare TypHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER L48F-8-4 Hankontakt Lågkabel mässing 1/2 tum | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Mässing med låg blyFlare x MNPT-45 grader3 / 4 "750 psi1 / 4 "1325SEK
PARKER L48F-8-6 Hankontakt Lågkabel Mässing Flare | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Mässing med låg blyflare-45 grader3 / 4 "750 psi3 / 8 "1265SEK
PARKER L48F-8-8 Hankontakt Flare av mässing med låg ledning | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Mässing med låg blyflare-45 grader7 / 8 "750 psi1 / 2 "1210SEK
PARKER 48F-10-12 hankontakt, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "MässingFlare x MNPT7 / 8-1445 grader7 / 8 "450 till 2800 psi3 / 4 "101 720 kr
PARKER 48F-10-4 hankontakt, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "MässingFlare x MNPT7 / 8-1445 grader7 / 8 "450 till 2800 psi1 / 4 "101 847 kr
PARKER 48F-10-6 hankontakt, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "MässingFlare x MNPT7 / 8-1445 grader7 / 8 "450 till 2800 psi3 / 8 "101 173 kr
PARKER 48F-12-12 hankontakt, 3/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "MässingFlare x MNPT1-1/16-1445 grader1-1 / 16 "450 till 2800 psi3 / 4 "101 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 481FHD-6-4 hankontakt 3/8 tum 1/4 tum - paket med 10
942SEK /packa